Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEOHM - TE CONNECTIVITY CPF0402B33KE1 DÜNNSCH.WIDERSTAND 33K 0.1% 0.063W 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1697340
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0402B33KE1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Produktpalette: CPF Series
  • Widerstandstechnologie: Dünnschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 62.5 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0402 [Metrisch 1005]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 25 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand, TCR niedrig
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1.02 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 33 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, thin film widerstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, NEOHM - TE CONNECTIVITY, CPF0402B33KE1, 1697340, 169-7340
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5539
    1
    € 14,99*
    ab € 0,124*
    € 0,36*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,142*
    € 0,689*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,159*
    € 0,18921
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,124*
    € 0,14756
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ERA2AEB333X
    ab € 0,0432*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.