Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rheostat, drahtgewickelt, 25 ohm, 150 W, RLS, Panelmontage, Abgeflacht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1692646
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RLS25RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
poti ohmite
Produktpalette: RLS
  • Widerstandsmontage: Panelmontage
  • Rheostat: -
  • Widerstandsanschlüsse: Schraubbar
  • Nennleistung: 150 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Bahnwiderstand: 25 ohm
  • Einstellungsart: Abgeflacht
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 50.8 mm
  • Produktlänge: -
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer, Bauelemente, Passive, Rheostate, OHMITE, RLS25RE, 1692646, 169-2646
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 194,00*
    € 242,82*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 162,92*
    € 279,59*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 279,59*
    € 332,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 269,30*
    € 320,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 219,88*
    € 261,66
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 175,05*
    € 208,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 162,92*
    € 193,87
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.