Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

OHMITE D100K25RE POTENTIOMETER, 100W, 25R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1692638
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     D100K25RE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
potentiometer 100w
Beschreibung: POTENTIOMETER, 100W, 25R
  • RoHS konform: Ja
  • Widerstand: 25 ohm
  • Nennleistung: 100 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 2.845 kV
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ±260ppm/°C
  • Widerstandselement: Keramik
  • Widerstandstoleranz: ±10%
  • Produktpalette: OHMITE - D100 Series
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer:
85333900
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 10%, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Panel-/Chassismontage, OHMITE, D100K25RE, 2508372814
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,80*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG