Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3541H-1-103L DRAHTPOTENTIOMETER, 2W, 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1692623
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3541H-1-103L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Produktpalette: 3541H
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: Präzision
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 20.62 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 1 °C
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 39.67 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 3541H-1-103L, 1692623, 169-2623
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 55,15*
    € 72,54*
    Lager 139
    64
    € 14,99*
    ab € 40,57*
    € 89,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,09*
    € 106,02
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 77,06*
    € 91,70
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 73,20*
    € 87,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,97*
    € 80,88
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,65*
    € 72,17
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,52*
    € 60,12
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,36*
    € 56,36
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 45,78*
    € 54,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,57*
    € 48,28
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.