Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 138B00103B05 POTENTIOMETER, 2W, 10K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1692608
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     138B00103B05
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 138B
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 500ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötstützpunkt
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6.34 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 22.22 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: Lead (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 42.85 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, VISHAY, 138B00103B05, 1692608, 169-2608
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 58,27*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 103,62*
    € 123,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 94,04*
    € 111,91
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 89,87*
    € 106,95
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,64*
    € 101,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,56*
    € 91,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 72,51*
    € 86,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 69,49*
    € 82,69
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 68,09*
    € 81,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,27*
    € 69,34
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.