| |
|
| Artikel-Nr.: 139-1692601 Herst.-Nr.: 3700S-1-202L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Produktpalette: 3700S Potentiometermontage: Einlochbefestigung Widerstandstechnologie: Cermet Widerstandsverlauf: Linear Anzahl der Einbaustellen: 1 Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Potentiometeranschlüsse: Lötfahne Potentiometer: Präzision Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)Nennleistung: 1 WWellendurchmesser: 2.37 mmBauform/Gehäuse des Widerstands: - Betriebstemperatur, max.: 125 °CBahnwiderstand: 2 kohmEinstellungsart: Schraubendreherschlitz Länge der Welle: 17.46 mmBetriebstemperatur, min.: 1 °CSVHC: Lead (14-Jun-2023) Produktbreite: - Produkthöhe: - Produktlänge: 42.86 mmWiderstandstoleranz: ± 5% RoHS konform: Keine Angaben |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehpotentiometer, Potentiometer, Potenziometer, Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 3700S-1-202L, 1692601, 169-2601 |
| | |
| |