Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3299X-1-502LF POTENTIOMETER, 0.5W, 5K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1692596
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3299X-1-502LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Einstellungsart: Einstellung seitlich
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 3/8 Zoll, quadratisch
  • Produktpalette: 3299
  • MSL: -
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Trimmpotentiometer: Mehrgängig
  • Anzahl der Umdrehungen: 25 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 5 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 6.1 mm
  • Produkthöhe: 10.3 mm
  • Produktlänge: 9.53 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0,5w, potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3299X-1-502LF, 1692596, 169-2596
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 5,90*
    ab € 1,49*
    € 1,83*
    Lager 139
    128
    1
    € 14,99*
    ab € 1,44*
    € 4,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,91*
    € 5,8429
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,08*
    € 4,8552
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,17*
    € 3,7723
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,95*
    € 3,5105
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 2,85*
    € 3,3915
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,06*
    € 2,4514
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    T93XA502KT20
    ab € 0,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.