Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BOURNS 3610S-1-102 POTENTIOMETER, DIGITAL, 1.5W, 1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1692580
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3610S-1-102
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
bourns electronics potentiometer
Beschreibung: POTENTIOMETER, DIGITAL, 1.5W, 1K
  • RoHS konform: Nein
  • Nennleistung: 1.5 W
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • SVHC: Cadmium (07-Jul-2017)
  • Anzahl der Gruppen: 1
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Product Range: Baureihe Knobpot 3610
Weitere Suchbegriffe: potentiometer, potentiometer 1,5w, Passive Bauelemente, Trimmer, Zubehör, Digitalanzeige-Potentiometer, BOURNS, 3610S-1-102
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,30*
€ 149,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 40 Stück
€ 98,56*
€ 117,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG