Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW080584K5FKEA DICKSCHICHTWIDERST. 84K5 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1692539
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW080584K5FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
Festwiderstände
SMD-Chip-Widerstände
VISHAY
Beschreibung: DICKSCHICHTWIDERST. 84K5 1% 0.125W 0805
  • RoHS konform: Y-EX
  • Widerstand: 84.5 kohm
  • Nennleistung: 125 mW
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennspannung: 150 V
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 100ppm/ᄚC
  • Widerstandselementtyp: Dickschicht
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 1%
  • Widerstandsgehäusestil: 0805 [Metrisch 2012]
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q200
  • Product Range: Baureihe CRCW
Weitere Suchbegriffe: CRCW080584K5FKEA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00784*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0842*
€ 0,1002
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03167*
€ 0,03769
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,02391*
€ 0,02845
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01103*
€ 0,01313
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00784*
€ 0,00933
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG