Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3590S-1-102L POTENTIOMETER, 10-GANG, 1K METALL IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1689928
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3590S-1-102L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Produktpalette: 3590S
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 50ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: Präzision
  • Anzahl der Umdrehungen: 10 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 2 W
  • Wellendurchmesser: 6.3 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 20.62 mm
  • Betriebstemperatur, min.: 1 °C
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 39.22 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Wendelpotentiometer, bourns electronics potentiometer, wendelpotentiometer, potentiometer 2w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 3590S-1-102L, 1689928, 168-9928
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    Frei Haus
    ab € 14,58*
    € 18,93*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 11,67*
    € 25,40*
    1
    € 5,90*
    ab € 21,88*
    € 30,73*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,40*
    € 30,23
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,72*
    € 25,85
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 18,17*
    € 21,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 16,37*
    € 19,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,87*
    € 17,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 14,65*
    € 17,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    534-1-1-102
    ab € 23,16*
    Ähnlich
    Vishay
    534B1102JL
    ab € 28,83*
    Ähnlich
    Vishay
    534B1102JC
    ab € 11,49*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.