Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Transil SMA6J, Unidirektional, 28 V, 44 V, SMD, 2 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1689242
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMA6J28A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
TVS
TVS-Dioden
Überspannungsschutzbausteine
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: Transil SMA6J
  • Sperrspannung: 28 V
  • Klemmspannung, max.: 44 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 31.1 V
  • Durchbruchspannung, max.: 34.4 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,179*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,928*
    € 1,10432
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,732*
    € 0,87108
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,327*
    € 0,38913
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,238*
    € 0,28322
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.