Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Transil SMA6J, Bidirektional, 24 V, 37.8 V, SMD, 2 Pin(s)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1689238
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMA6J24CA-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: Transil SMA6J
  • Sperrspannung: 24 V
  • Klemmspannung, max.: 37.8 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 26.7 V
  • Durchbruchspannung, max.: 29.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode bidirektional, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, SMA6J24CA-TR, 1689238, 168-9238
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,17*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,504*
    € 0,59976
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,415*
    € 0,49385
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,385*
    € 0,45815
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,25*
    € 0,2975
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,227*
    € 0,27013
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,21*
    € 0,2499
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,17*
    € 0,2023
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.