Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS SMA6J20A-TR TVS-DIODE, 600W, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1689235
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMA6J20A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: Transil SMA6J
  • Sperrspannung: 20 V
  • Klemmspannung, max.: 31.4 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 22.2 V
  • Durchbruchspannung, max.: 24.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, STMICROELECTRONICS, SMA6J20A-TR, 1689235, 168-9235
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,179*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,908*
    € 1,08052
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,701*
    € 0,83419
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,446*
    € 0,53074
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,226*
    € 0,26894
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,179*
    € 0,21301
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.