Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX P01105109Z CLAMP, MINI 09 1A/100MV DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1688835
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01105109Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Seitenanschluss Messgerät: 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Multimeter von Chauvin Arnoux
  • Strombereich, min.: 1 A
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Strombereich, max.: 150 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, stromzange 1a, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, CHAUVIN ARNOUX, P01105109Z, 1688835, 168-8835
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 76,88*
    € 97,36*
    Frei Haus
    ab € 77,14*
    € 97,37*
    22 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 81,70*
    € 100,01*
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 82,79*
    € 101,35*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 95,30*
    € 115,18*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 115,18*
    € 137,06
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,03*
    € 135,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 108,65*
    € 129,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 104,34*
    € 124,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 95,30*
    € 113,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01105101Z
    ab € 77,04*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01105102Z
    ab € 99,92*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01105103Z
    ab € 76,79*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01105105Z
    ab € 86,90*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01106102
    ab € 187,19*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01106103
    ab € 200,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.