Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX P01105105Z CLAMP, MINI 05 1A/1V-1MV 10A-100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1688834
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01105105Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stromzangen-Adapter
Stromzangenadapter
Zangenadapter
Strommesszangen
Seitenanschluss Messgerät: 4mm-Bananenstecker, abgewinkelt, mit Kragen
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Multimeter von Chauvin Arnoux
  • Strombereich, min.: 5 mA
  • Seitenanschluss Tastkopf: Stromzange
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Strombereich, max.: 100 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, chauvin arnoux stromzangenadapter, stromzangen adapter, stromzange 1a, Messleitungen, Messtechnik, Tastköpfe, CHAUVIN ARNOUX, P01105105Z, 1688834, 168-8834
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 93,93*
    € 108,76*
    Frei Haus
    ab € 95,53*
    € 108,77*
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 101,02*
    € 111,66*
    17 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 102,32*
    € 113,09*
    Lager 139
    39
    Frei Haus
    ab € 106,03*
    € 117,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 117,09*
    € 139,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 114,75*
    € 136,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 109,57*
    € 130,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 106,03*
    € 126,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01105101Z
    ab € 87,47*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01105102Z
    ab € 105,37*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01105103Z
    ab € 87,53*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01105109Z
    ab € 85,77*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01106102
    ab € 196,74*
    Ähnlich
    Chauvin Arnoux
    P01106103
    ab € 211,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.