Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHAUVIN ARNOUX P01651813 THERMOMETER, INFRA RED CA1864


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1688817
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01651813
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Temperaturmessbereich: -50°C bis +1000°C
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Genauigkeit: 1.5 %
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, infrarot-thermometer -50°c bis +450°c, ir thermometer, Messtechnik, Temperatur-Messgeräte, Wärmebildkameras, CHAUVIN ARNOUX, P01651813, 1688817, 168-8817
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 247,53*
    € 294,68*
    Frei Haus
    ab € 246,95*
    € 295,34*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 263,51*
    € 303,49*
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 262,14*
    € 303,70*
    19 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 266,89*
    € 307,66*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 303,49*
    € 361,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 298,44*
    € 355,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 286,15*
    € 340,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 277,97*
    € 330,78
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 263,51*
    € 313,58
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Chauvin Arnoux
    P01298033
    ab € 61,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.