Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTB6044-2010BPA103 SCHIEBEPOTENTIOMETER, 10K, 60MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1688413
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTB6044-2010BPA103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Schiebepotentiometer
Produktpalette: PTB
  • Hebellänge: 10 mm
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandstechnologie: Kohlenstoff
  • Widerstandsverlauf: Log (Audio)
  • Schiebepotentiometer: Flache Bauweise
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Verfahrweg: 60 mm
  • Nennleistung: 125 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 15 mm
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktlänge: 88 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schiebepotentiometer bourns, schiebepotentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PTB6044-2010BPA103, 1688413, 168-8413
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 3,70*
    € 4,68*
    Lager 139
    216
    1
    € 14,99*
    ab € 2,55*
    € 8,25*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,22*
    € 5,02
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,62*
    € 4,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    CPSL-AR2-6-(1.2X8)W7
    ab € 0,646*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.