Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 91R1A-J22-B15L POTENTIOMETER, 10K, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1688408
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     91R1A-J22-B15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 91
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 22 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 15.88 mm
  • Produkthöhe: 17.45 mm
  • Produktlänge: 34.7 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0,5w, potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 91R1A-J22-B15L, 1688408, 168-8408
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    270
    € 5,90*
    ab € 8,44*
    € 10,65*
    45
    Frei Haus
    ab € 8,84*
    € 11,16*
    Lager 139
    247
    1
    € 14,99*
    ab € 5,37*
    € 11,82*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,82*
    € 14,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,66*
    € 13,88
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,51*
    € 12,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,56*
    € 11,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,86*
    € 8,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,73*
    € 8,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,37*
    € 6,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.