Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 91A1A-G24-B15L POTENTIOMETER, 10K, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1688404
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     91A1A-G24-B15L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: 91
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 1000ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 19.05 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 15.88 mm
  • Produkthöhe: 17.45 mm
  • Produktlänge: 31.75 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0,5w, potentiometer, bourns electronics potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, 91A1A-G24-B15L, 1688404, 168-8404
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,82*
    € 18,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,44*
    € 18,37
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,60*
    € 16,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,73*
    € 15,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,05*
    € 13,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,60*
    € 7,85
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.