Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 004-0017F ANTISTAT LUFTPOLSTERBEUTEL 304.8X431.8MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687857
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     004-0017F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Abschirm-Polstertasche
Breite - metrisch: 304.8 mm
  • Folienstärke: -
  • Länge - metrisch: 431.8 mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - imperial: 17 Zoll
  • Beuteltyp: Antistatischer Beutel / ESD-Abschirmbeutel
  • Beutelfarbe: Pink
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Dichtung: Selbstdichtend
  • Breite - imperial: 12 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, antistatikbeutel multicomp, esd polstertasche, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 004-0017F, 1687857, 168-7857
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 8,29*
      
    Preis gilt ab 50 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,829* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 11,44*
    € 13,61
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 10,86*
    € 12,92
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 10,45*
    € 12,44
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 9,09*
    € 10,82
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 3,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.