Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 010-0005F BEUTEL, METALL INNEN, 101.6MM X 152.4MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687853
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     010-0005F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
antistatikbeutel multicomp
Breite - metrisch: 101.6 mm
  • Folienstärke: 76.2 µm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 152.4 mm
  • Länge - imperial: 6 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 4 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 010-0005F, 1687853, 168-7853
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,699*
      
    Preis gilt ab 30.000 Pakete
    1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,0699* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 1,169*
    € 1,39111
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 0,959*
    € 1,14121
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 0,889*
    € 1,05791
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.