Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 038-0100 SCHAUM HD COND 127X228X6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687846
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     038-0100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PU-Schaumstoff ESD
pu-schaumstoff esd
Breite - metrisch: 127 mm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 228 mm
  • Länge - imperial: 9 Zoll
  • Höhe - imperial: 0.2 Zoll
  • Höhe - metrisch: 6 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Breite - imperial: 5 Zoll
  • Schaumstoffmerkmale: Leitfähig
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antistatische, Arbeitsschutz, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, Schaumstoffe, MULTICOMP PRO, 038-0100, 1687846, 168-7846
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,34*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,63*
    € 3,1297
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.