Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 006-0052 LEITFÄHIGER BEUTEL, 457.2MM X 508MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687832
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     006-0052
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
antistatikbeutel multicomp
Breite - metrisch: 457.2 mm
  • Folienstärke: -
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 508 mm
  • Länge - imperial: 20 Zoll
  • Beuteltyp: Leitfähiger Beutel
  • Beutelfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dichtung: Heißsiegel
  • Breite - imperial: 18 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 006-0052, 1687832, 168-7832
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 76,85*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7685* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 118,18*
    € 140,63
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 116,38*
    € 138,49
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 98,68*
    € 117,43
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 86,55*
    € 102,99
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 76,85*
    € 91,45
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.