Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 030-0007 ENDSTECKER,0.3 DIL-STANGE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687811
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     030-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatische
Arbeitsschutz
Behälter
den
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.39 Zoll
  • Außentiefe - imperial: -
  • Außenhöhe - metrisch: 8 mm
  • Außenhöhe - imperial: 0.31 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: -
  • ESD-Aufbewahrung: Stange (Tube)
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,02*
      
    Preis gilt ab 30.000 Pakete
    1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0408* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 2,09*
    € 2,4871
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 1,97*
    € 2,3443
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 1,78*
    € 2,1182
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Paket
    ab 200 Pakete
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Paket
    ab 30000 Pakete
    € 1,02*
    € 1,2138
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,75*
    Zubehör
    Multicomp
    030-0005
    ab € 0,1326*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.