Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 013-0020 BEUTEL, METALL INNEN, 152.4MM X 203.2MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687795
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     013-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel wiederverschliessbar
Breite - metrisch: 152.4 mm
  • Folienstärke: 76.2 µm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 203.2 mm
  • Länge - imperial: 8 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Dichtung: Wiederverschließbar
  • Breite - imperial: 6 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, antistatikbeutel multicomp, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 013-0020, 1687795, 168-7795
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 12,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1269* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 21,18*
    € 25,20
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 21,12*
    € 25,13
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 20,41*
    € 24,29
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 17,53*
    € 20,86
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 16,72*
    € 19,90
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 15,23*
    € 18,12
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 12,69*
    € 15,10
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.