Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 013-0007 BEUTEL, METALL INNEN, 203.2MM X 304.8MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687792
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     013-0007
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel wiederverschliessbar
Breite - metrisch: 203.2 mm
  • Folienstärke: 76.2 µm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 304.8 mm
  • Länge - imperial: 12 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Dichtung: Wiederverschließbar
  • Breite - imperial: 8 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, antistatikbeutel multicomp, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 013-0007, 1687792, 168-7792
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 26,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2601* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 43,07*
    € 51,25
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 41,71*
    € 49,63
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 36,07*
    € 42,92
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 31,76*
    € 37,79
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 30,13*
    € 35,85
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 26,01*
    € 30,95
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 2,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.