Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 013-0010 BEUTEL, METALL INNEN, 304.8MM X 406.4MM


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1687789
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     013-0010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel wiederverschliessbar
Breite - metrisch: 304.8 mm
  • Folienstärke: 76.2 µm
  • Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 406.4 mm
  • Länge - imperial: 16 Zoll
  • Beuteltyp: Beutel mit ESD-Abschirmung (Metall innen)
  • Beutelfarbe: Transparent
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Dichtung: Wiederverschließbar
  • Breite - imperial: 12 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, antistatikbeutel multicomp, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, MULTICOMP PRO, 013-0010, 1687789, 168-7789
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 46,15*
      
    Preis gilt ab 20 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4615* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 67,08*
    € 79,83
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 64,95*
    € 77,29
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 55,89*
    € 66,51
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 48,84*
    € 58,12
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 46,15*
    € 54,92
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    Z1123
    ab € 3,65*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.