Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCPBSFC-1J473KA45 KONDENSATOR, 0.047æF, 63V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1685475
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCPBSFC-1J473KA45
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: MCPBSFC
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 47000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 7.2 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 6.5 mm
  • Spannung (AC): 40 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, 47nf folienkondensator, filmkondensator, kunststoff-folienkondensator 63v, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, MULTICOMP PRO, MCPBSFC-1J473KA45, 1685475, 168-5475
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0358*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,2865*
    € 0,34094
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1478*
    € 0,17588
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1303*
    € 0,15506
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1043*
    € 0,12412
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0891*
    € 0,10603
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0738*
    € 0,08782
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0532*
    € 0,06331
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0478*
    € 0,05688
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0358*
    € 0,0426
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.