Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer, leitfähiger Kunststoff, 25 kohm, 1 Umdrehung(en), Linear


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1684828
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     P231-QC20BR25K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: P231
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 500 mW
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 25 kohm
  • Einstellungsart: Seitlich
  • Länge der Welle: 20 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 31.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0,5w, potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, TT ELECTRONICS / BI TECHNOLOGIES, P231-QC20BR25K, 1684828, 168-4828
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,43*
      
    Preis gilt ab 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,60*
    € 3,094
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,98*
    € 2,3562
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,92*
    € 2,2848
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.