Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: P160KNP-0EC15B25K EINBAUPOTENTIOMETER, 25K LIN 16MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1684816
Hersteller:
     TT-BI Technologies
Herst.-Nr.:
     P160KNP-0EC15B25K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Drehpotentiometer
Passive
Potentiometer
Produktpalette: P160
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 200 mW
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 25 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 15 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 24.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,576*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,95*
    € 5,8905
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,69*
    € 5,5811
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,39*
    € 1,6541
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,174*
    € 1,39706
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,144*
    € 1,36136
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,008*
    € 1,19952
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,917*
    € 1,09123
    pro Stück
    ab 1100 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 5500 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    ab 11000 Stück
    € 0,716*
    € 0,85204
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.