Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SI9926CDY-T1-E3 MOSFET, 2FACH, NN, SO-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1684059
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI9926CDY-T1-E3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 20 V
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: -
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: -
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 8 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.018 ohm
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: -
  • Verlustleistung, n-Kanal: 3.1 W
  • Verlustleistung, p-Kanal: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOIC
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, smd transistor, Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, VISHAY, SI9926CDY-T1-E3, 1684059, 168-4059
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,32*
    € 1,28*
    Lager 139
    6712
    5
    € 14,99*
    ab € 0,534*
    € 1,527*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,527*
    € 1,81713
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,158*
    € 1,37802
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,905*
    € 1,07695
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,76*
    € 0,9044
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,624*
    € 0,74256
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,534*
    € 0,63546
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,635* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    SI9926CDY-T1-GE3
    ab € 0,44*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.