Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET ALC10C102EL450 KONDENSATOR 1000æF 450V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1679502
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     ALC10C102EL450
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 114 ohm
  • Produktdurchmesser: 40 mm
  • Produktpalette: ALC10 Series
  • Anschlussabstand: 22.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 9.32 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 18000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 80 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Steckanschluss, Radial Kondensator, elko 450 volt 1000µf, alu elko, alu elko 1000µf, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, ALC10C102EL450, 1679502, 167-9502
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,37*
    € 39,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,91*
    € 37,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,22*
    € 33,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,69*
    € 32,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,02*
    € 32,15
    pro Stück
    ab 36 Stück
    € 24,85*
    € 29,57
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 24,07*
    € 28,64
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 23,42*
    € 27,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 18,96*
    € 22,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    V9
    ab € 1,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.