Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEH200PD4470MU2 KONDENSATOR, 4700æF, 100V, ALU-ELKO, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1679481
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH200PD4470MU2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.031 ohm
  • Produktdurchmesser: 36.6 mm
  • Produktpalette: PEH200 Series
  • Anschlussabstand: 13 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 28.9 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 4700 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 95.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 100v 4700µf, becherelko 100 v, becherelko, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, PEH200PD4470MU2, 1679481, 167-9481
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    55
    € 5,90*
    ab € 17,44*
    € 21,26*
    50
    Frei Haus
    ab € 25,39*
    € 29,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 22,17*
    € 39,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,98*
    € 47,58
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,16*
    € 45,41
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 34,87*
    € 41,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,03*
    € 39,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,99*
    € 36,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,57*
    € 34,00
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,97*
    € 30,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,17*
    € 26,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    V3
    ab € 0,94*
    Zubehör
    Kemet
    H2
    ab € 0,71*
    Zubehör
    Kemet
    PYC6041
    ab € 1,86*
    Zubehör
    Kemet
    2736
    ab € 0,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.