Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PEH200MJ5220MB2 KONDENSATOR, 22000æF, 63V, ALU-ELKO, RAD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1679477
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PEH200MJ5220MB2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.01 ohm
  • Produktdurchmesser: 51.6 mm
  • Produktpalette: PEH200 Series
  • Anschlussabstand: 22 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 42 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 12000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 22000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 95.5 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elko, Elektrolytkondensator Schraubanschluss, Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, Radial Kondensator, elektrolytkondensator 22000µf 63v, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, KEMET, PEH200MJ5220MB2, 1679477, 167-9477
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24
    Frei Haus
    ab € 47,25*
    € 52,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 36,64*
    € 57,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,96*
    € 68,97
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,20*
    € 66,88
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,34*
    € 61,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 49,31*
    € 58,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,37*
    € 55,18
    pro Stück
    ab 24 Stück
    € 41,60*
    € 49,50
    pro Stück
    ab 72 Stück
    € 41,46*
    € 49,34
    pro Stück
    ab 120 Stück
    € 41,32*
    € 49,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 36,64*
    € 43,60
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Kemet
    2741
    ab € 1,50*
    Zubehör
    Kemet
    2773
    ab € 0,645*
    Zubehör
    Kemet
    2779
    ab € 0,554*
    Zubehör
    Kemet
    3897
    ab € 8,54*
    Zubehör
    Kemet
    PYB7041
    ab € 0,824*
    Zubehör
    Kemet
    PYB7042
    ab € 0,986*
    Zubehör
    Kemet
    PYC6042
    ab € 4,06*
    Zubehör
    Kemet
    V4
    ab € 1,12*
    Zubehör
    Kemet
    PYB7026
    ab € 0,824*
    Zubehör
    Kemet
    PYC7150
    ab € 1,56*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.