Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R82EC1220Z350J KONDENSATOR 2200PF 100V 5% PET RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1679413
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R82EC1220Z350J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktpalette: R82 Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Dielektrikum: Metallisiertes PET, gestapelt
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 2200 pF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 7 mm
  • Produkthöhe: 6.5 mm
  • Produktlänge: 7 mm
  • Spannung (AC): 63 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 2,2nf 5%, filmkondensator, kemet folienkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, KEMET, R82EC1220Z350J, 1679413, 167-9413
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0715*
      
    Preis gilt ab 300.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,339*
    € 0,40341
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1552*
    € 0,18469
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1313*
    € 0,15625
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1093*
    € 0,13007
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1037*
    € 0,1234
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,10*
    € 0,119
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,095*
    € 0,11305
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,089*
    € 0,10591
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0715*
    € 0,08509
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCPBSFC-1J222KA45
    ab € 0,0958*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.