Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELDUC PTFA2115 FÜLLSTANDSSENSOR, VERTIKAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1673637
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PTFA2115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Produktpalette: -
  • Betriebsdruck, max.: -
  • Sensorgehäusematerial: Edelstahl
  • Ausgangsstrom: 500 mA
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Pegelschalter, DLR-Relais, Reed-Relais, Reedrelais, Schwimmerschalter, Schwimmschalter, füllstandssensor edelstahl, füllstandssensor, celduc schwimmerschalter, Füllstandsensoren, Füllstandsmessung, Schwimmer, Sensoren, Wandler, CELDUC, PTFA2115, 1673637, 167-3637
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    Frei Haus
    ab € 63,92*
    € 63,94*
    Lager 139
    24
    1
    Frei Haus
    ab € 68,22*
    € 93,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 93,87*
    € 111,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 92,06*
    € 109,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 83,76*
    € 99,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,75*
    € 91,33
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 73,01*
    € 86,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 69,60*
    € 82,82
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 68,22*
    € 81,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.