Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEUEE2V330 KONDENSATOR, 33æF, 350V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1673479
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUEE2V330
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: EE
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 790 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 33 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 350 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 350v, becherelko, alu elko panasonic, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, EEUEE2V330, 1673479, 167-3479
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 0,78*
    € 1,03*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,74*
    € 2,10*
    Lager 139
    1928
    1
    € 14,99*
    ab € 0,67*
    € 2,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,295*
    € 1,54105
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,184*
    € 1,40896
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,084*
    € 1,28996
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,034*
    € 1,23046
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,883*
    € 1,05077
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,843*
    € 1,00317
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.