Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEUEE2E470S KONDENSATOR, 47æF, 250V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1673468
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUEE2E470S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: EE
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.4 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, panasonic 47uf elko, becherelko, alu elko panasonic, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, EEUEE2E470S, 1673468, 167-3468
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 5,90*
    ab € 0,80*
    € 2,03*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,99*
    € 2,47*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,739*
    € 2,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,70*
    € 3,213
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,22*
    € 2,6418
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,474*
    € 1,75406
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,288*
    € 1,53272
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,198*
    € 1,42562
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,982*
    € 1,16858
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,952*
    € 1,13288
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,929*
    € 1,10551
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7568893
    ab € 92,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.