Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEUEE2E470 KONDENSATOR, 47æF, 250V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1673467
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUEE2E470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 12.5 mm
  • Produktpalette: EE
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.29 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 250 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, panasonic 47uf elko, becherelko, alu elko panasonic, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, EEUEE2E470, 1673467, 167-3467
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    € 5,90*
    ab € 0,67*
    € 0,84*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,65*
    € 1,86*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,623*
    € 2,04*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,131*
    € 1,34589
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,064*
    € 1,26616
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,996*
    € 1,18524
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,946*
    € 1,12574
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,849*
    € 1,01031
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,799*
    € 0,95081
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,623*
    € 0,74137
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7568893
    ab € 91,83*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.