Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEUEE2D680S KONDENSATOR, 68æF, 200V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1673457
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUEE2D680S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: EE
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.33 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 68 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, becherelko, radial kondensator 200v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC, EEUEE2D680S, 1673457, 167-3457
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 0,80*
    € 1,02*
    Lager 139
    363
    1
    € 14,99*
    ab € 0,739*
    € 2,71*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,71*
    € 3,2249
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,484*
    € 1,76596
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 1,294*
    € 1,53986
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,214*
    € 1,44466
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,974*
    € 1,15906
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,954*
    € 1,13526
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,947*
    € 1,12693
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,939*
    € 1,11741
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,739*
    € 0,87941
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.