Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TRJC475K035RRJ KONDENSATOR, 4.7æF, 35V, 10%, 2312, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1672610
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TRJC475K035RRJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
chip-kondensator avx
Hersteller-Größencode: C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.41 ohm
  • Produktpalette: TRJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2312 [Metrisch: 6032]
  • Rippelstrom: 279 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 4.7 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 3.2 mm
  • Produkthöhe: 2.6 mm
  • Produktlänge: 6 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 4,7uf, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TRJC475K035RRJ, 1672610, 167-2610
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,426*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,997*
    € 1,18643
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,806*
    € 0,95914
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,656*
    € 0,78064
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,466*
    € 0,55454
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,426*
    € 0,50694
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.