Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX THJD106K035RJN KONDENSATOR, 10æF, 35V, 10%, 2917, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1672430
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     THJD106K035RJN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Hersteller-Größencode: D
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1 ohm
  • Produktpalette: THJ
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: 2917 [Metrisch: 7343]
  • Rippelstrom: 387 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 175 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 4.3 mm
  • Produkthöhe: 2.9 mm
  • Produktlänge: 7.3 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, tantal elko 35v 10µf, chip-kondensator avx, chip kondensator, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, THJD106K035RJN, 1672430, 167-2430
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,864*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,66*
    € 3,1654
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,84*
    € 2,1896
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,47*
    € 1,7493
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,189*
    € 1,41491
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,145*
    € 1,36255
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,111*
    € 1,32209
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,084*
    € 1,28996
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T496X106K035ATE500
    ab € 2,22*
    Ähnlich
    Kemet
    T499D106K035ATE1K0
    ab € 1,11*
    Ähnlich
    Kemet
    T491V106K035AT
    ab € 1,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.