Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TMP 30515C WANDLER,AC/DC,5V&ñ15V/30W,MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1672177
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 30515C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TMP Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 500 mA
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: 500 mA
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -15 VDC
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 3 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 30 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 3 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: 15 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, din-schienen schaltnetzteil 30w, din-schienen schaltnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TMP 30515C, 1672177, 167-2177
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 61,93*
    € 80,02*
    1 Tag
    10
    5
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 71,61*
    € 83,126*
    1 Tag
    8
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 63,02*
    € 83,55*
    1
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 65,20*
    € 87,80*
    Lager 139
    2
    1
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 56,20*
    € 91,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 91,40*
    € 108,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 89,00*
    € 105,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 86,60*
    € 103,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 78,51*
    € 93,43
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 75,93*
    € 90,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 73,36*
    € 87,30
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 70,79*
    € 84,24
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 63,71*
    € 75,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,20*
    € 66,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.