Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TMP 15212C WANDLER,AC/DC,ñ12V,0.7A/15W,MOD.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1672164
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 15212C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TMP Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: 650 mA
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 2 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 650 mA
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -12 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, tracopower din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TMP 15212C, 1672164, 167-2164
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 35,72*
    € 47,71*
    € 8,95*
    ab € 35,73*
    € 47,72*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 33,12*
    € 57,76*
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 42,77*
    € 58,22*
    € 5,90*
    ab € 39,12*
    € 58,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,76*
    € 68,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,32*
    € 65,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 52,50*
    € 62,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,27*
    € 57,44
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 47,00*
    € 55,93
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,47*
    € 54,11
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,97*
    € 52,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 42,45*
    € 50,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 37,53*
    € 44,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 36,77*
    € 43,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,12*
    € 39,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Traco
    TMP-MK1
    ab € 3,22*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.