Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TMP 15112C WANDLER,AC/DC,12V,1.3A/15W,MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1672160
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 15112C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: TMP Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.25 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 39,76*
    € 52,51*
    Lager 139
    69
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 34,37*
    € 56,95*
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 37,62*
    € 57,82*
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 41,59*
    € 63,74*
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 154,15*
    € 189,97*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,95*
    € 67,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,32*
    € 67,02
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,30*
    € 63,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,41*
    € 56,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,60*
    € 55,45
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 45,10*
    € 53,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 43,59*
    € 51,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 42,09*
    € 50,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 39,68*
    € 47,22
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 34,37*
    € 40,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Traco
    TMP-MK1
    ab € 3,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.