Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACO POWER TMP 15112 WANDLER,AC/DC,12V,1.3A/15W,MODULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1672142
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMP 15112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Produktpalette: TMP Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Höhe: 19.3 mm
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Breite: 54 mm
  • Tiefe: 74 mm
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 12 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 15 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 1.25 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Netzteil Einbau, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, traco power einbau netzteil, einbau netzteil, AC, DC-Wandler, Leiterplattenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, TRACO POWER, TMP 15112, 1672142, 167-2142
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 30,95*
    € 37,48*
    € 4,00*
    ab € 24,31*
    € 37,48*
    € 6,90*
    ab € 35,84*
    € 41,69*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 39,01*
    € 45,83*
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 29,15*
    € 46,22*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 46,22*
    € 55,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 45,19*
    € 53,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,21*
    € 50,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,18*
    € 45,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,67*
    € 44,83
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,50*
    € 43,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 35,33*
    € 42,04
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,14*
    € 40,63
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 32,97*
    € 39,23
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 29,15*
    € 34,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Epcos
    B72210S0251K101
    ab € 0,085*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.