Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERA3AEB621V METALLSCH.WIDERSTAND 620R 0.1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1670173
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB621V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauelemente
Festwiderstände
Passive
SMD-Chip-Widerstände
Produktpalette: ERA A Series
  • Widerstandstechnologie: Metallfolie (Dünnschicht)
  • Temperaturkoeffizient: ± 25ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Hohe Zuverlässigkeit
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 620 ohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PANASONIC, ERA3AEB621V, 1670173, 167-0173
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0431*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,4507*
    € 0,53633
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1091*
    € 0,12983
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0608*
    € 0,07235
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0597*
    € 0,07104
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0543*
    € 0,06462
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,053*
    € 0,06307
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0431*
    € 0,05129
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWF06R6200BTL
    ab € 0,0169*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWF06R6200BTL
    ab € 0,0332*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.