Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TDK ACF451832-470-TD01 FILTER, SIGNAL, 1812, 360-460MHZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1669249
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ACF451832-470-TD01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Passive Bauelemente
EMI/RFI-Entstörung
Entstörfilter
PCB
Beschreibung: FILTER, SIGNAL, 1812, 360-460MHZ
  • RoHS konform: Ja
  • Nennstrom: 300 mA
  • Filteranschlüsse: SMD
  • Minimale Induktanz: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 50 V
  • Filtertyp: -
  • Kapazitätswert: -
  • Leckstrom Max: -
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: TDK, ACF451832-470-TD01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,213*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,831*
€ 0,98889
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,371*
€ 0,44149
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,309*
€ 0,36771
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,213*
€ 0,25347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG