Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROSKIT INDUSTRIES TC-311 ABS-WERKZEUGKOFFER MIT ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1666212
Hersteller:
     Prokits Industries
Herst.-Nr.:
     TC-311
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 190 mm
  • Außenbreite: 465 mm
  • Koffermaterial: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Außentiefe: 335 mm
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, meisterkoffer kunststoff, lehrlingskoffer, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, PROSKIT INDUSTRIES, TC-311, 1666212, 166-6212
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 68,59*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 100,69*
    € 119,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,91*
    € 117,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,69*
    € 111,49
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 82,18*
    € 97,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,94*
    € 97,51
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 80,31*
    € 95,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 68,59*
    € 81,62
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.