Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP PIC18F46K20-E/PT MCU,8-BIT,64K FLASH,TQFP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1664862
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F46K20-E/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: PIC18 Family PIC18F K2x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 36 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 44 Pin(s)
  • Schnittstellen: EUSART, I2C, PSP, SPI
  • ADC-Kanäle: 13 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Bausteinkern: PIC18
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • RAM-Speichergröße: 3.84 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: PIC18
  • MCU-Baureihe: PIC18F K2x
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 64 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, PIC18F46K20-E/PT, 1664862, 166-4862
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    632
    € 14,99*
    ab € 2,72*
    € 4,04*
    € 8,95*
    ab € 2,88*
    € 5,02*
    € 5,90*
    ab € 2,94*
    € 5,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,04*
    € 4,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,95*
    € 4,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,68*
    € 4,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.